{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Korrelgrootte | 36 | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Drager | Glasweefsel steunschijf | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
aanbevolen aanzethoek | 5-15 graden | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Schuurschijf |
Artikelnummer | 566357 36 | |
EAN/GTIN | 4027497150922 | |
Nummer fabrikant | FY6M105061 |