{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Normaal korund (A) | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelgrootte | 150 | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Schijfbreedte | 20 mm | |
Schroefdraad | M14 | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 30 m/s | |
Producttype | Lamellenslijpborstel |
Artikelnummer | 566352 150FINE | |
EAN/GTIN | 4062406276836 | |
Nummer fabrikant | 566352 150FINE |