{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Normaal korund (A) | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelgrootte | 80 | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Schijfbreedte | 20 mm | |
Schroefdraad | M14 | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Lamellenslijpborstel |
Artikelnummer | 566350 80 | |
EAN/GTIN | 4045197345820 | |
Nummer fabrikant | 566350 80 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Lamellenslijpborstel M14 Weefsel (A), ⌀ 125 mm×20 mm, Korrelgrootte: 80
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 20,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 30,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Korrelgrootte | 80 | 80 |
Schijf-⌀ | 125 mm | 165 mm |
Schijfbreedte | 20 mm | 30 mm |
Slijpmiddel | Normaal korund (A) | Normaal korund (A) |
Slijpmiddelaanduiding | A | A |
Producttype | Lamellenslijpborstel | Slijplamellenwiel |