{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Normaal korund (A) | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelgrootte | 40 | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Schijfbreedte | 20 mm | |
Schroefdraad | M14 | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Lamellenslijpborstel |
Artikelnummer | 566350 40 | |
EAN/GTIN | 4045197344434 | |
Nummer fabrikant | 566350 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lamellenslijpborstel M14 Weefsel (A) 40
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 23,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 19,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 | |
Korrelgrootte | 40 | 40 |
Schijf-⌀ | 125 | 165 |
Schijfbreedte | 20 | 30 |
Slijpmiddel | Normaal korund (A) | Normaal korund (A) |
Slijpmiddelaanduiding | A | A |
Producttype | Lamellenslijpborstel | Slijplamellenwiel |