Lamellenslijpschijf (A) fijn slijpen 400

Artikelnummer: 566345 400

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,50 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,75 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
456 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: schuin
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Aluminiumoxide (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 400
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving schuin
Schijf-⌀ 125 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal RVS
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566345 400
EAN/GTIN 4045197722607
Nummer fabrikant 566345 400

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Glasweefselschotel voorzien van schuurweefsel (3M 237AA Trizact™) met fijngestructureerd piramideoppervlak van zeer kleine aluminiumoxide-schuurmineralen.

Toepassing:

Speciaal voor de oppervlakteveredeling van harde, moeilijk te bewerken materialen zoals RVS, titanium, hooggelegeerde staalsoorten etc. Constante, reproduceerbare finish en langere standtijd ten opzichte van schuurschijven met een vergelijkbare korrelgrootte. Aanbevolen toerental 2100 – 3000 min-1.