Lamellenslijpschijf vlies/weefsel 80MED

Artikelnummer: 566335 80MED

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,02 / Stuk
  • van 2 Stuk
    € 18,35 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: schuin
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 80
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving schuin
Schijf-⌀ 125 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal RVS
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Aanbevolen toerental 6.500 min-1
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566335 80MED
EAN/GTIN 4045197890399

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Lamellenslijpschijf met een combinatie van opengewaaierd schuurweefsel (A) korrel 80 en schuurvlies (middel). Hoge afnamecapaciteit en gelijkmatige oppervlakteafwerking in één bewerking.

Toepassing:

WIG-lasnaadbewerking, slijpen van vlakken en contouren, afbraamwerkzaamheden. Aanbevolen toerental 6500 min-1.