Lamellenslijpschijf voor aluminium, POLIFAN-CURVE (A) 115X16 mm

Artikelnummer: 566327 115X16

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,36 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,80 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: Radiaal
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Aluminium; Non-ferro- en zachte metalen

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 40
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving Radiaal
Schijf-⌀ 115 mm
Breedte aan radius 14 mm
Schijfbreedte 16 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Voor hoeklasradiussen > 8 mm
geoptimaliseerd voor materiaal Aluminium; Non-ferro- en zachte metalen
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566327 115X16
EAN/GTIN 4007220851968
Nummer fabrikant 4007220851968

Toepassingstabel

Alu Mg
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Lamellenslijpschijf voor de veeleisende bewerking van lasnaden. De radiale uitvoering met speciale lamellenplaatsing maakt een optimale benutting van het slijpmateriaal in de radius mogelijk. Hoge afnamecapaciteit, standtijd en vormbestendigheid.
SGP CURVE-ALU (A) korrel 40 voor aluminium en non-ferrometalen, zonder ongewenste resten en loopt niet vol.

Toepassing:

nauwkeurig uitslijpen van hoeklasgeometrieën, afschuinen, afbramen.
Brede uitvoering (L) voor hoeklassen > 8 mm.