Lamellenslijpschijf voor RVS, POLIFAN-CURVE (CER), Schijf-⌀×breedte: 125X14mm

Artikelnummer: 566325 125X14

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,14 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,45 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.698 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: Radiaal
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 60
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving Radiaal
Schijf-⌀ 125 mm
Breedte aan radius 11 mm
Schijfbreedte 14 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Voor lasnaadradiussen > 5 mm
geoptimaliseerd voor materiaal RVS
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566325 125X14
EAN/GTIN 4007220790168
Nummer fabrikant 4007220790168

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Lamellenslijpschijf voor de veeleisende bewerking van lasnaden. De radiale uitvoering met speciale lamellenplaatsing maakt een optimale benutting van het slijpmateriaal in de radius mogelijk. Hoge afnamecapaciteit, standtijd en vormbestendigheid.
SGP CURVE STEELOX (CER) korrel 60 voor fijne oppervlakken en koel slijpen op materialen met slechte warmtegeleiding.

Toepassing:

nauwkeurig uitslijpen van hoeklasgeometrieën, afschuinen, afbramen.
Middelbrede uitvoering (M) voor hoeklassen > 5 mm.