Lamellenslijpschijf SLTflex (CER), opname M14 60

Artikelnummer: 566313 60

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 14,34 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: <0,1
  • Vormbeschrijving: schuin met uitstekende lamellen
  • Schroefdraad: M14
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie SLTflex
    Slijpmiddelaanduiding Keramiek
    Korrelgrootte 60
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte <0,1 %
    Vormbeschrijving schuin met uitstekende lamellen
    Schijf-⌀ 125 mm
    Schroefdraad M14
    geoptimaliseerd voor materiaal RVS
    Maximale omtreksnelheid 80 m/s
    Producttype Lamellenslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 566313 60
    EAN/GTIN 4027497550609
    Nummer fabrikant A272712506070

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De sikkelvormige lamellen (gepatenteerd) zijn radiaal verbonden met een hoogvaste GFK-kern. De constructie zonder schotel zorgt ervoor dat de lamellen extreem ver uitsteken. Zeer hoge laagdichtheid. M14-schroefdraadopname, geen spanmoer nodig.
    Keramische korrel (CER) met sterk slijpende toplaagbinding voor harde toepassing.

    Toepassing:

    Voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen, slijpen van contouren en voor het wegslijpen van lasnaden. Ver uitstekende lamellen maken een zachte slijpwerking mogelijk.