Pendel vlak slijpwiel 205x13x31,75 mm 1 89A46I8AV217

Artikelnummer: 566308
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Vlakslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 566308
    EAN/GTIN 9003175663088
    Nummer fabrikant 566308
    L-nummer L50140 1063

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Slijpschijven voor pendelvlakslijpen worden doorgaans gebruikt voor grof en fijn slijpen bij machinebouw en de vervaardiging van matrijzen. Het doel is om een vlak en maatvast werkstuk te vervaardigen. Gebruik van zeer poreuze slijpschijven en speciale aluminiumoxiden leiden tot optimale oppervlakteafwerkingen en hoge materiaalafnames. Er worden uitstekende slijpresultaten behaald dankzij de hardheid- en structuurspecificaties van de schijf, afgestemd voor gebruik op niet- en laaggelegeerde staalsoorten.

    Kenmerk:

    • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
    • Specificatie : SD33A 46 JJ8P VK3 F
    • Afmeting (D x T x H): 205 x 13 x 31,75 mm
    • diameter: 205 mm
    • Sterkte: 13 mm
    • Boring: 31.75 mm
    • Korrelgrootte: 46
    • Vs /max: 35 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Staal

    Voordeel:

    • Koel slijpen
    • Zelfscherpend
    • Lange levensduur

    Toepassing:

    • Voor voorfrezen en fijn slijpen in machine- en matrijsproductie

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen