{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Zirkoonkorund (ZA) | |
Slijpmiddelaanduiding | ZA | |
Korrelgrootte | 60 | |
sterk slijpende, koelende coating | ja | |
Schuurmiddeldrager | Katoenweefsel | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | schuin | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Drager | Schotel van glasweefsel | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Lamellenslijpschijf |
Artikelnummer | 565560 60 | |
EAN/GTIN | 9003171602302 | |
Nummer fabrikant | 160230 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Lamellenslijpschijf (speciaal ZA) glasweefselschotel conisch, ⌀ 115 mm, Korrelgrootte: 60
op aanvraag
Op voorraad
424 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,87
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.715 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,13
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % |
Korrelgrootte | 60 | 60 |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | 80 m/s |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | RVS; Staal |
Slijpmiddelaanduiding | ZA | ZA |
Producttype | Lamellenslijpschijf | Lamellenslijpschijf |