Lamellenslijpschijf V4 Master, (ZA) glasweefselschotel, schuin voor staal en roestvrij staal 40

Artikelnummer: 565445 40

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,08 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
267 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: schuin
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddelaanduiding ZA
    Korrelgrootte 40
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Vormbeschrijving schuin
    Schijf-⌀ 125 mm
    Boring-⌀ 22,23 mm
    geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
    Maximale omtreksnelheid 80 m/s
    Producttype Lamellenslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 565445 40
    EAN/GTIN 4027497469963
    Nummer fabrikant A27471250401465

    Toepassingstabel

    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De gepatenteerde, sikkelvormige lamellenvorm en plaatsing maken een zeer grote laagdichtheid voor een buitengewone afneemcapaciteit en standtijd mogelijk.
    Hoge laagdichtheid voor zeer hoge standtijd en uitstekende kantstabiliteit. Het diepe komgedeelte maakt optimale benutting van het schuurweefsel (ZA) mogelijk.
    ZA:Zuiver zirkoonkorund op polyester-katoenmengweefsel. Zeer agressief door de open korrelverdeling.

    Toepassing:

    Ideaal bij het kantslijpen voor het afronden van scherpe randen en voor het bewerken van lasnaden en slakresten op krachtige machines.