Lamellenslijpschijf SLTT (CER), vlak-schuin voor RVS, ⌀ 125 mm, Korrelgrootte: 60

Artikelnummer: 565422 60
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,68 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: vlak-schuin
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 60
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving vlak-schuin
Schijf-⌀ 125 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Drager Schotel van staalplaat
geoptimaliseerd voor materiaal RVS
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 565422 60
EAN/GTIN 4027497388844
Nummer fabrikant A27201250600050

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

De gepatenteerde, sikkelvormige lamellenvorm en plaatsing maken een zeer grote laagdichtheid voor een buitengewone afneemcapaciteit en standtijd mogelijk.
Robuuste drager van plaatstaal. Stil en trillingsarm.
Zeer hoge slijpcapaciteit, keramische korrel met zelfscherpend effect. Geen verglazen of oververhitten. Ook zeer geschikt voor kantslijpen.

Toepassing:

voor een zeer grote afneemcapaciteit en lange standtijd.

Tip:

lamellenslijpschijven zonder schotel SLTflex voor zachte slijpwerking, hoeklasbewerking, etc. vindt u onder nr. 566300 e.v.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Lamellenslijpschijf SLTT (CER), vlak-schuin voor RVS, ⌀ 125 mm, Korrelgrootte: 60

Lamellenslijpschijf SLTT (CER), vlak-schuin voor RVS, ⌀ 125 mm, Korrelgrootte: 60

op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 10,68
vanaf 10  Stuks
€ 8,90
op aanvraag
Op voorraad
2.062 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 5,06
vanaf 10  Stuks
€ 4,22
op aanvraag
Op voorraad
9.188 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 3,13
vanaf 10  Stuks
€ 2,61
op aanvraag
Op voorraad
2.983 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 4,19
vanaf 10  Stuks
€ 3,49
op aanvraag
Op voorraad
1.336 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 4,33
vanaf 10  Stuks
€ 3,61
Boring-⌀ 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Vormbeschrijving vlak-schuin schuin schuin schuin schuin
Maximale omtreksnelheid 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
geoptimaliseerd voor materiaal RVS RVS RVS; Staal RVS; Staal RVS; Staal
Schijf-⌀ 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Slijpmiddelaanduiding Keramiek Keramiek ZA ZA ZA
Producttype Lamellenslijpschijf Lamellenslijpschijf Lamellenslijpschijf Lamellenslijpschijf Lamellenslijpschijf

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen