Lamellenslijpschijf SLTT (ZA-Power), vlak-schuin voor staal en roestvrij staal 40

Artikelnummer: 565412 40

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,64 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
671 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: vlak-schuin
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddelaanduiding ZA
    Korrelgrootte 40
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Vormbeschrijving vlak-schuin
    Schijf-⌀ 125 mm
    Boring-⌀ 22,23 mm
    Drager Schotel van staalplaat
    geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
    Maximale omtreksnelheid 80 m/s
    Producttype Lamellenslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 565412 40
    EAN/GTIN 4027497504039
    Nummer fabrikant A27201250400045A

    Toepassingstabel

    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De gepatenteerde, sikkelvormige lamellenvorm en plaatsing maken een zeer grote laagdichtheid voor een buitengewone afneemcapaciteit en standtijd mogelijk.
    Robuuste drager van plaatstaal. Stil en trillingsarm.
    Speciaal zirkoonkorund-mengsel met sterk slijpende laag voor koel slijpen.

    Toepassing:

    voor een zeer grote afneemcapaciteit en lange standtijd.

    Tip:

    lamellenslijpschijven zonder schotel SLTflex voor zachte slijpwerking, hoeklasbewerking, etc. vindt u onder nr. 566300 e.v.