Lamellenslijpschijf SLTT (ZA-Power), vlak-schuin voor staal en roestvrij staal 40

Artikelnummer: 565411 40

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,44 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,20 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: vlak-schuin
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelgrootte 40
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving vlak-schuin
Schijf-⌀ 115 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Drager Schotel van staalplaat
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 565411 40
EAN/GTIN 4027497388738
Nummer fabrikant A27201150400045

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

De gepatenteerde, sikkelvormige lamellenvorm en plaatsing maken een zeer grote laagdichtheid voor een buitengewone afneemcapaciteit en standtijd mogelijk. Hoogwaardige constructie op staalplaat- of glasweefselschotel voor een lage geluids- en trillingsbelasting.
ZA: zuiver zirkoonkorund op polyester-katoenmengweefsel. Zeer agressief door de open korrelverdeling.
ZA-Power: speciaal zirkoonkorund-mengsel met sterk slijpende coating. Gaat niet dichtzitten en geen verglazen, koel slijpend.
CER: zeer hoge slijpcapaciteit, keramische korrel met zelfscherpend effect. Geen verglazen of oververhitten. Ook zeer geschikt voor kantslijpen.
SiC: Bijzonder grove siliciumcarbide-korrel, gaat niet dichtzitten. Zeer geschikt voor aluminium en vezelcomposiet.

ZA-Power: speciaal zirkoonkorund-mengsel met sterk slijpende coating. Gaat niet dichtzitten en geen verglazen, koel slijpend.

Toepassing:

voor een zeer grote afneemcapaciteit en lange standtijd.

Tip:

lamellenslijpschijven zonder schotel SLTflex voor zachte slijpwerking, hoeklasbewerking, etc. vindt u onder nr. 566300 e.v.