{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | ZA | |
Korrelgrootte | 60 | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | vlak-schuin | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Drager | Schotel van staalplaat | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Lamellenslijpschijf |
Artikelnummer | 565401 60 | |
EAN/GTIN | 4027497388905 | |
Nummer fabrikant | A27201150600065 |