{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Siliciumcarbide (SiC) | |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Korrelgrootte | 60 | |
Schuurmiddeldrager | Schotel van glasweefsel | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | schuin | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
geoptimaliseerd voor materiaal | vezelversterkte kunststoffen; Aluminium | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Lamellenslijpschijf |
Artikelnummer | 565381 60 | |
EAN/GTIN | 4045197887634 | |
Nummer fabrikant | 565381 60 |