Lamellenslijpschijf long life ZA conisch, ⌀ 100 mm, Korrelgrootte: 40

Artikelnummer: 565283 40
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,62 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,18 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
341 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: schuin
  • Boring-⌀: 16
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding ZA
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving schuin
Schijf-⌀ 100 mm
Boring-⌀ 16 mm
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 565283 40
EAN/GTIN 4062406159368
Nummer fabrikant 565283 40

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogwaardig zirkoonkorund (ZA) voor hoge slijpprestaties.
  • Glasweefselschotel voor optimale aandrukkracht.
  • Universeel, geschikt voor staal en RVS.
  • Uitstekende resultaten op haakse slijpers van alle prestatieklassen.

long life - Zeer dichte lamellenplaatsing voor maximale standtijd.
Boring-⌀ 16 mm.

Toepassing:

Universele slijpwerkzaamheden, vlakslijpen, zware afname en randbewerking.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Lamellenslijpschijf long life ZA conisch, ⌀ 100 mm, Korrelgrootte: 40

Lamellenslijpschijf long life ZA conisch, ⌀ 100 mm, Korrelgrootte: 40

op aanvraag
Op voorraad
341 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 2,62
vanaf 10  Stuks
€ 2,18
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 5,16
vanaf 10  Stuks
€ 4,30
Boring-⌀ 16 mm 22,23 mm
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 % < 0,1 %
Vormbeschrijving schuin schuin
Maximale omtreksnelheid 80 m/s 80 m/s
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal RVS; Staal
Schijf-⌀ 100 mm 150 mm
Producttype Lamellenslijpschijf Lamellenslijpschijf

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen