Lamellenslijpschijf speed ZA vlak 120

Artikelnummer: 565275 120

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,90 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
901 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: vlak
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelgrootte 120
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving vlak
Schijf-⌀ 125 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 565275 120
EAN/GTIN 4062406162528
Nummer fabrikant 565275 120

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Premium zirkoonkorund (ZA) voor maximale slijpprestaties.
  • Robuust mengweefsel van polyesterkatoen voor ideale slijtage en stabiliteit langs randen.
  • Stabiele glasweefselschotel voor optimale aandrukkracht.
  • Universeel, geschikt voor staal en RVS.
  • Zeer goede resultaten op haakse slijpers met klein en groot vermogen.

speed - Vlakke lamellenplaatsing voor grote verspaningsvolumes en hoge standtijd.

Toepassing:

Exacte afschuiningen, randbewerking en vlakslijpen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Lamellenslijpschijf speed ZA vlak 120

Lamellenslijpschijf speed ZA vlak 120

op aanvraag
Op voorraad
901 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 3,90
vanaf 10  Stuks
€ 3,25
op aanvraag
Op voorraad
1.901 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 3,13
vanaf 10  Stuks
€ 2,61
op aanvraag
Op voorraad
496 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 4,19
vanaf 10  Stuks
€ 3,49
op aanvraag
Op voorraad
369 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 4,33
vanaf 10  Stuks
€ 3,61
Boring-⌀ 22,23 22,23 22,23 22,23
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Vormbeschrijving vlak schuin schuin schuin
geoptimaliseerd voor materiaal RVS ;Staal RVS ;Staal RVS ;Staal RVS ;Staal
Schijf-⌀ 125 125 125 125
Slijpmiddel Zirkoonkorund (ZA) Zirkoonkorund (ZA) Zirkoonkorund (ZA) Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding ZA ZA ZA ZA

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen