EB-A2 05-10W06E57 IC900 Economical Type 2 Flute, 30° Helix Ball Nose Solid Carbide Endmills

Artikelnummer: 5651056
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDMILL Tec Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5651056
EAN/GTIN 7291075013481
Nummer fabrikant 5651056
L-nummer L24180 2461

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 5 mm, max. snijkantlengte (APMX) 10 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 57 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 2,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 57 mm
  • Weldon Shaft

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Tec Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.