EB-A4 06-07C06E50 IC08 Economical Type 4 Flute, 30° Helix Ball Nose Short Solid Carbide Endmills

Artikelnummer: 5650797
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDMILL Tec Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5650797
EAN/GTIN 7291075196696
Nummer fabrikant 5650797
L-nummer L24180 2422

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrezen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 6 mm, max. snijkantlengte (APMX) 7 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Snijdiameter (DC) 6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Tec Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.