EB-A2 06-07C06E51 IC08 Economical Type 2 Flute, 30° Helix Ball Nose Solid Carbide Endmills

Artikelnummer: 5650741
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5650741
EAN/GTIN 7291075013382
Nummer fabrikant 5650741
L-nummer L24180 2392

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 6 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 7 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 51 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Snijdiameter (DC) 6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 51 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Tec Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen