EBT-T4 015-16/0.5C4M50 IC903 4 Flute, 25° Helix Solid Carbide Tapered Ball Nose, for Rib Processing on Hardened Steel

Artikelnummer: 5650418
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5650418
EAN/GTIN 7291075190045
Nummer fabrikant 5650418
L-nummer L24180 2369

Omschrijving

Omschrijving:

conische frezen, conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 0,5 graden, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, snijkantdiameter (DC) 1,5 mm, snijlengte max. (APMX) 16 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 0,5 graden
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Snijdiameter (DC) 1,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 25 graden
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen