EB-A2 050-075/30C6M80 IC903 2 Flute, 30° Helix Rib Processing Solid Carbide Ball Nose Endmills for Materials up to 55 HRC

Artikelnummer: 5650358
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5650358
EAN/GTIN 7291075189735
Nummer fabrikant 5650358
L-nummer L24180 2333

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 5 mm, max. snijkantlengte (APMX) 7,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 80 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 2,5 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Snijdiameter (DC) 5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Halsdiameter (DN) 4,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 30 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen