EC-A2 025-037/18C4M55 IC903 2 Flute, 30° Helix Solid Carbide Endmills for Rib Processing on Hard Materials up to 55 HRC

Artikelnummer: 5650243
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5650243
    EAN/GTIN 7291075008319
    Nummer fabrikant 5650243
    L-nummer L24180 40

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 4 mm, snijkantdiameter (DC) 2,5 mm, snijlengte max. (APMX) 3,7 mm, aantal spaangroeven (NOF) 2, totale lengte (OAL) 55 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
    • Snijdiameter (DC) 2,5 mm
    • Tolerantie snijdiameter e8
    • Snijlengte max. (APMX) 3,7 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 2
    • Wervelhoek (FHA) 30 graden
    • Maximale voeding fz max. 0.018 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0.009 mm/tand
    • Halsdiameter (DN) 2,4 mm
    • Totale lengte (OAL) 55 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • As van contactdoos rond
    • Effectieve lengte (LU) 18 mm

    Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen