ECT-A2 08-25/3.0C10H75 IC903 2 Flute, 30° Tapered Helix Solid Carbide Endmills, for Hardened Steel

Artikelnummer: 5650151
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5650151
EAN/GTIN 7291075190564
Nummer fabrikant 5650151
L-nummer L24180 2574

Omschrijving

Omschrijving:

conisch freesgereedschap, conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 3,0 graden, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkantdiameter (DC) 8 mm, max. snijkantlengte (APMX) 25 mm, aantal spleten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 75 mm

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 3,0 graden
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 25 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 75 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen