ESB-A4 06 4/28C06M100 IC903 4 Flute, 30° Helix Spherical Long Solid Carbide Ball Nose Endmills for Materials up to 65 HRC

Artikelnummer: 5650104
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5650104
EAN/GTIN 7291075191080
Nummer fabrikant 5650104
L-nummer L24180 2551

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 6 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 4,9 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Snijdiameter (DC) 6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Halsdiameter (DN) 4,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 28 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen