ESB-A2 04 03/30C06M80 IC903 2 Flute, 30° Helix Spherical Long Solid Carbide Ball Nose Endmills for Materials up to 65 HRC

Artikelnummer: 5650096
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5650096
EAN/GTIN 7291075191011
Nummer fabrikant 5650096
L-nummer L24180 2530

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, Bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, Diameter snijrand (DC) 4 mm, Lengte snijrand max. (APMX) 3,1 mm, Aantal snijkanten (NOF) 2, Totale lengte (OAL) 80 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Snijdiameter (DC) 4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Halsdiameter (DN) 3,3 mm
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 30 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen