EB-A2 20-20/40C20H160 IC903 2 Flute, 30° Helix Stub Cut Length Ball Nose Solid Carbide Endmills for Materials up to 55-70 HRC

Artikelnummer: 5650086
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5650086
EAN/GTIN 7291075196870
Nummer fabrikant 5650086
L-nummer L24180 2506

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, spaandiameter (DC) 20 mm, maximale spaanlengte (APMX) 20 mm, aantal spleten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 160 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Hoekradius (RE) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 20 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Halsdiameter (DN) 19,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 40 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen