EB-A2 10-10/20C10H100 IC903 2 Flute, 30° Helix Stub Cut Length Ball Nose Solid Carbide Endmills for Materials up to 55-70 HRC

Artikelnummer: 5650081
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5650081
EAN/GTIN 7291075196849
Nummer fabrikant 5650081
L-nummer L24180 2499

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkantdiameter (DC) 10 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 10 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Hoekradius (RE) 5 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Halsdiameter (DN) 9,9 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 20 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen