EB-A2 16-16/32C16M140 IC903 2 Flute, 30° Helix Stub Cut Length High Precision Ball Nose Endmills with Relieved Necks for Materials up to 65 HRC

Artikelnummer: 5650074
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5650074
EAN/GTIN 7291075241396
Nummer fabrikant 5650074
L-nummer L24180 2488

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 16 mm, snijlengte max. (APMX) 16 mm, aantal spleten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Hoekradius (RE) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Halsdiameter (DN) 15,8 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 32 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen