EB-A2 06-12/15/3.0C08M90 IC903 2 Tapered Flutes, 30° Helix Solid Carbide Ball Nose Endmills with Relieved Necks for Materials up to 65 HRC

Artikelnummer: 5650039
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5650039
EAN/GTIN 7291075196986
Nummer fabrikant 5650039
L-nummer L24180 2430

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijkantdiameter (DC) 6 mm, maximale spaanlengte (APMX) 12 mm, aantal spleten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 90 mm

Kenmerk:

  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 3 graden
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Hoekradius (RE) 3 mm
  • Snijdiameter (DC) 6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Halsdiameter (DN) 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 15 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen