EB-A2 03-08C03M100 IC903 2 Flute, 30° Helix Extra Long Solid Carbide Ball Nose Endmills for Materials up to 65 HRC

Artikelnummer: 5650019
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5650019
EAN/GTIN 7291075241150
Nummer fabrikant 5650019
L-nummer L24180 2410

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrees, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3 mm, snijkantdiameter (DC) 3 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 8 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm
  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen