Komslijpsteen PREMIUM***, Schijf-⌀×wanddikte: 110X20mm

Artikelnummer: 564900 110X20
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 23,40 / Stuk
  • van 2 Stuk
    € 19,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
279 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀×wanddikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal; Gietijzer
  • Maximale omtreksnelheid: 50

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie A3604B84
Vorm 11BT
Vormbeschrijving conische komsteen
Schijf-⌀ 110 mm
Schijfbreedte (komhoogte) 55 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Wanddikte 20 mm
geoptimaliseerd voor materiaal Staal; Gietijzer
Maximale omtreksnelheid 50 m/s
Maximaal toerental 8.600 min-1
Producttype Komslijpsteen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 564900 110X20
EAN/GTIN 9003173110966
Nummer fabrikant 311096
Fabrikant Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

Conische komsteen, kunstharsgebonden. Komhoogte 55mm; asgat-⌀ 22,23mm; toerental maximaal 8600 1/min.
Specificatie: A3604B84; vorm: 11BT.

Fe-, S- en CI-gehalte > 0,1%. Zeer hoge standtijd bij staal en gietijzer, niet voor RVS.

Toepassing:

Voor geluidsarm afbramen met grote afnamecapaciteit, bij voorkeur voor vlakslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers (speciale bescherming noodzakelijk).