Kartonnen flens, set 22,23 mm

Artikelnummer: 563991 22,23
Prijs instellen 500 Stuk (0,04 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Binnendiameter (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boring-⌀: 22,23

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfmachine Haakse slijper
Aantal delen 500
Boring-⌀ 22,23 mm
Flens-⌀ 60 mm
Producttype Spanflens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 563991 22,23
EAN/GTIN 9003173096567
Nummer fabrikant 90046582

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het betrouwbaar en correct spannen van dunne doorslijpschijven, tot 1 mm, op een haakse slijper.

T.b.v.:

Haakse slijpers voor doorslijpschijven met een ⌀ van 115 en 125 mm.