Doorslijpschijf Basic* EXTRA DUN 115 mm

Artikelnummer: 563650 115

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,31 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 1,09 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.318 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 90

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddelaanduiding A
    Specificatie A60BF
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Vormbeschrijving recht
    Schijf-⌀ 115 mm
    Schijfbreedte 1 mm
    Boring-⌀ 22,23 mm
    Voor materiaaldiktes 3 mm - 5 mm
    aanbevolen aanzethoek 90 graden
    geoptimaliseerd voor materiaal RVS
    Aandrijfmachine Haakse slijper
    Maximale omtreksnelheid 80 m/s
    Maximaal toerental 13.300 min-1
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 563650 115
    EAN/GTIN 9003172409689
    Nummer fabrikant 34332868

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Uni
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Universele doorslijpschijven voor het incidenteel doorslijpen van profielen, buizen etc.

    Specificatie:

    A60BF.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Doorslijpschijf Basic* EXTRA DUN 115 mm

    Doorslijpschijf Basic* EXTRA DUN 115 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    2.318 stuks direct leverbaar
    vanaf 1  Stuks
    € 1,31
    vanaf 25  Stuks
    € 1,09
    op aanvraag
    Op voorraad
    11.922 stuks direct leverbaar
    vanaf 1  Stuks
    € 2,50
    vanaf 25  Stuks
    € 2,08
    op aanvraag
    Op voorraad
    477 stuks direct leverbaar
    vanaf 1  Stuks
    € 2,87
    vanaf 25  Stuks
    € 2,39
    Aandrijfmachine Haakse slijper Haakse slijper Haakse slijper
    Vormbeschrijving recht recht recht
    Maximale omtreksnelheid 80 80 80
    Schijf-⌀ 115 115 115
    Schijfbreedte 1 1 1
    Slijpmiddelaanduiding A A A
    Specificatie A60BF A60R-BF A60R-BF

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen