{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A46Q-BF | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vorm | 41 | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Schijfbreedte | 1,6 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 7,7 mm - 8 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 13.300 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563575 115 | |
EAN/GTIN | 4045197594006 | |
Nummer fabrikant | 563575 115 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro doorslijpschijf DUN 115 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.964 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 1,27
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.450 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 2,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfmachine | Haakse slijper | Haakse slijper |
Boring-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Maximale omtreksnelheid | 80 | 80 |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | RVS |
Schijfbreedte | 1,6 | 1,6 |
Specificatie | A46Q-BF | A46R-BF |
Producttype | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf |