{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Schijfbreedte | 1 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 3 mm - 5 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563440 125 | |
EAN/GTIN | 4007220103920 | |
Nummer fabrikant | 4007220103920 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Slijpschijf SGP STEEL EXTRA SMAL 125 mm
op aanvraag
Op voorraad
266 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,99
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 4,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19.859 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 2,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 | 22,23 |
aanbevolen aanzethoek | 90 | 90 |
Maximale omtreksnelheid | 80 | 80 |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | Staal |
Schijf-⌀ | 125 | 125 |
Schijfbreedte | 1 | 1 |
Producttype | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf |