{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A46R-SG-INOX | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vorm | 41 | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 178 mm | |
Schijfbreedte | 1,6 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 7,7 mm - 8 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 8.600 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563430 178 | |
EAN/GTIN | 4007220807729 | |
Nummer fabrikant | 4007220807729 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Doorslijpschijf SG STEELOX EXTRA SMAL, Schijf-⌀: 178mm
op aanvraag
Op voorraad
462 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,11
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 4,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
937 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 7,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfmachine | Haakse slijper | Haakse slijper |
Boring-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | 90 graden |
Vormbeschrijving | recht | recht |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | 80 m/s |
Producttype | Doorslijpschijf | Doorslijpschijf |