{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A60P-SG | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vorm | 41 | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 50 mm | |
Schijfbreedte | 1,1 mm | |
Boring-⌀ | 6 mm | |
Voor materiaaldiktes | 3,3 mm - 5,5 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | |
Aandrijfmachine | Rechte slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 30.500 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563411 50 | |
EAN/GTIN | 4007220165669 | |
Nummer fabrikant | 4007220165669 |