{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SILVER | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Schijfbreedte | 1 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 3 mm - 5 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563325 115 | |
EAN/GTIN | 5902658109317 | |
Nummer fabrikant | 7100139227 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Slijpschijf Silver 115 mm
op aanvraag
Op voorraad
219 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 2,21
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.543 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 3,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfmachine | Haakse slijper | Haakse slijper |
Boring-⌀ | 22,23 | 22,23 |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 | < 0,1 |
Vormbeschrijving | recht | recht |
Voor materiaaldiktes | 3 ;5 | 3 ;5 |
Maximale omtreksnelheid | 80 | 80 |
Schijf-⌀ | 115 | 115 |