Doorslijpschijf Cubitron™ 3 DUN 125 mm

Artikelnummer: 563319 125

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,93 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 4,94 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.386 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: Radius

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Specificatie A36S-BF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vorm 41
Vormbeschrijving recht
Schijf-⌀ 125 mm
Schijfbreedte 1,6 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Voor materiaaldiktes 7,7 mm - 8 mm
aanbevolen aanzethoek Radius graden
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 12.200 min-1
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 563319 125
EAN/GTIN 4064035079468

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Doorslijpschijf met nauwkeurig gevormde keramische korrel Cubitron™ 3 voor INOX en staal. Extreem groot snijvermogen en maximale standtijd.
Herziene nauwkeurig gevormde korrel Cubitron™ II met verbeterde microkristallijne structuur voor hogere capaciteit, betere prestaties en duurzaamheid. In vergelijking met Cubitron™ II met tot wel 10% hogere snijsnelheid en 2× hogere standtijd. Uiterst gebruiksvriendelijk dankzij een zeer licht, krachtensparend doorslijpgedrag.

Toepassing:

Voor zeer snelle snedes met geringe braamvorming en geringe thermische belasting, voor comfortabel, ergonomisch snijden.
Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid vc. Ideaal voor het snijden van metaal, carrosserie-/scheepsplaten, edelstalen pijpen, uitlaatpijpen, klemmen of roestige bevestigingselementen.

Specificatie:

A36S-BF

Tip:

De schijfdikte moet minstens 20 % van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.