{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A60R-BFP | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Schijfbreedte | 0,8 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 2,4 mm - 4 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 12.200 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563116 125 | |
EAN/GTIN | 9003172418209 | |
Nummer fabrikant | 34332801 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Slijpschijf PREMIUM*** SUPERDUN 125 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.881 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 3,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.571 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,69
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
25
Stuks
€ 2,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfmachine | Haakse slijper | Haakse slijper |
Boring-⌀ | 22,23 | 22,23 |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 | < 0,1 |
Vormbeschrijving | recht | recht |
Schijf-⌀ | 125 | 125 |
Slijpmiddelaanduiding | A | A |
Specificatie | A60R-BFP | A46R-BF |