Vlakke vijl keramisch gelijmd 13x6x150 mm C MITTELC240

Artikelnummer: 563
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 563
EAN/GTIN 9003170005630
Nummer fabrikant 563
L-nummer L50140 552

Omschrijving

Omschrijving:

Deze vijlen worden voornamelijk gebruikt voor het bewerken van gereedschappen binnen de hout- en machinebouwsectoren. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u het perfecte gereedschap voor uw toepassing selecteren. Vijlen van siliciumcarbide worden hoofdzakelijk gebruikt voor gereedschappen van wolfraamcarbide of met een punt van wolfraamcarbide en zijn grijsgroen van kleur. Oranje wordt hoofdzakelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvast staal.

Kenmerk:

  • Form: 9010 VLAKKE VIJL
  • Specificatie : CMITTEL
  • Afmeting (B x C x L): 13 x 6 x 150 mm
  • diameter: 13 mm
  • Sterkte: 6 mm
  • Boring: 150 mm
  • Korrelgrootte: 240
  • Vs /max: 35 m/s

Voordeel:

  • Individuele toepassing
  • De beste resultaten
  • Breed assortiment

Toepassing:

  • Voor het bewerken van gereedschappen gemaakt van staal, roestvrij staal en hardmetaal in de hout- en machinebouw
  • Grijsgroene kleur: Voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen Oranje kleuring: Voornamelijk voor alle soorten staal en roestvrij staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen