MM ECS-B5.00X19-2T12 IC908 Interchangeable Solid Carbide Centering Drills (DIN 332)

Artikelnummer: 5623445
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDDRILL
Producttype Inschroeffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5623445
EAN/GTIN 7291075241860
Nummer fabrikant 5623445
L-nummer L24060 189

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 18,45 mm, interface-eigenschappen T12, snijkantdiameter (DC) 5,09 mm, aantal spaangroeven (NOF) 2, totale lengte (OAL) 39,3 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18,45 mm
  • Functies van interfaces T12
  • Snijdiameter (DC) 5,09 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 25,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 39,3 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.