ECD-S2 080/90C08-63 IC900 Chamfering and Spot Drilling Solid Carbide Tools

Artikelnummer: 5623299
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Fasenfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5623299
EAN/GTIN 7291075021653
Nummer fabrikant 5623299
L-nummer L24180 2355

Omschrijving

Omschrijving:

Graveer- en afschuingereedschap, snijkantdiameter (DC) 8 mm, max. snijkantlengte (APMX) 3,63 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 63 mm, effectieve lengte (LU) 16 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,63 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 16 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen