ECD-S2 050/90C05-50 IC900 Chamfering and Spot Drilling Solid Carbide Tools

Artikelnummer: 5623297
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Fasenfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5623297
EAN/GTIN 7291075344073
Nummer fabrikant 5623297
L-nummer L24180 2351

Omschrijving

Omschrijving:

Graveer- en schuinfreesgereedschap, snijkantdiameter (DC) 5 mm, max. snijkantlengte (APMX) 2,24 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 50 mm, effectieve lengte (LU) 10 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm
  • Snijdiameter (DC) 5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,24 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 10 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen