ECD-S2 120/90C12-73 IC08 Chamfering and Spot Drilling Solid Carbide Tools

Artikelnummer: 5623294
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Fasenfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5623294
EAN/GTIN 7291075344059
Nummer fabrikant 5623294
L-nummer L24180 2348

Omschrijving

Omschrijving:

Graveer- en afschuingereedschap, snijkantdiameter (DC) 12 mm, snijlengte max. (APMX) 5,47 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 73 mm, effectieve lengte (LU) 24 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5,47 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Totale lengte (OAL) 73 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 24 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen