ECD-S2 100/90C10-72 IC08 Chamfering and Spot Drilling Solid Carbide Tools

Artikelnummer: 5623293
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Fasenfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5623293
EAN/GTIN 7291075344042
Nummer fabrikant 5623293
L-nummer L24180 2343

Omschrijving

Omschrijving:

Graveer- en afschuingereedschappen, snijkantdiameter (DC) 10 mm, max. snijkantlengte (APMX) 4,55 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 72 mm, effectieve lengte (LU) 20 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4,55 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Totale lengte (OAL) 72 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 20 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen