MM EBA250B22-2T15 IC08 Interchangeable 2 Flute High Precision Solid Carbide Ball Nose Heads for Machining Aluminum

Artikelnummer: 5622624
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622624
EAN/GTIN 7291075211870
Nummer fabrikant 5622624
L-nummer L24060 363

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 23,9 mm, interface-eigenschappen T15, snijkantdiameter (DC) 25 mm, snijkantlengte max. (APMX) 22 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 54,6 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 23,9 mm
  • Functies van interfaces T15
  • Hoekradius (RE) 0.012 mm
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 22 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Functionele lengte (LF) 37 mm
  • Totale lengte (OAL) 54,6 mm

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen